三菱マテリアル
チップ WNMG-MP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
0.4
1.6
材質
MC6025
UE6020
MP3025
厚さ(mm)
3.97
4.76
3.97
切刃長さ(mm)
6.5
8.7
6.5
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48965551
品番
WNMG06T308-MP MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
662-6904
材質
MC6025
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった