三菱マテリアル
チップ WNMG-GJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.2
1.6
材質
RT9010
RT9010
VP10RT
US905
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48966041
品番
WNMG080416-GJ RT9010
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
662-7323
材質
RT9010
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった