曜日別特売
FHB-LSN 筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形) 坂詰製作所 48966513

筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形)

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
定格電圧(V)(回路)AC100~200
内容量1個注文コード48966513品番FHB-LSN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。
通電時に緑ランプが、溶断時には赤ランプが点灯します。

トラスコ品番417-3228寸法(mm)57×22材質(本体)PBT樹脂質量(g)14.8種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電圧(V)(回路)AC100~200定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂電流(mA)赤0.3 ~ 1.5、緑0.1 ~ 0.8取付け方法ロックナット固定材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付け又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30点灯色(通電時)緑ネオン、(溶断時)赤ネオンランプ電流(mA)赤0.3~1.5、緑0.1~0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48966513
2016-07-30
用途: パソコンのメンテナンス
土地家屋調査士佐藤昭事務所

リード線の意味がわからなくて戸惑った。ネットで回路図を見つけて意味がわかったので緑色のネオンランプを点灯させることができた。回路図とか説明書があると良いと思った。ネオンランプの光り方が片側に寄っているので見栄えが良くない。均等に丸く光れば見栄えが良いと思った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする