GF-5A ガラス管ヒューズ 坂詰製作所 48966556

ガラス管ヒューズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)5
内容量1袋(2個)注文コード48966556品番GF-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。

定格電流(A)5定格電圧(V)AC250トラスコ品番417-3295質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48966531
2022-04-10
用途: 旧車のラジオのヒューズ交換
高橋写真工芸社その他業種

今の御時世、自動車用品店では購入することができなく困っていました。

対象商品 : 48966522
2020-08-06
用途: 電動空気入れのヒューズ
農・林・水産業

今は正常に使用しているが、ヒューズが切れた時の為のストックとして購入

対象商品 : 48966547
2014-02-03
用途: バッテリー充電器の自作

いままでと違うメーカでしたが全く問題なし。
必要数だけバラで購入できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする