※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
突切加工用チップ TAG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
IC30N
IC808
IC830
IC30N
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48967213
品番
TAGN2C IC30N
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
チップ縦置き突切り工具
用途
汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す
材質
IC30N
仕様
2.0mm幅Cブレーカー
トラスコ品番
620-9084
厚さ(mm)
2
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面