曜日別特売
TNC-38C 塩ビ管用内径カッター 替刃 トップ工業 48967956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNC-38C 塩ビ管用内径カッター 替刃 トップ工業 48967956
TNC-38C 塩ビ管用内径カッター 替刃 トップ工業 48967956

塩ビ管用内径カッター 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
内容量1丁注文コード48967956品番TNC-38C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。
溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。
外径が50mmあります。

用途肉厚塩ビ管の切断にトラスコ品番407-3738材質ダイヤモンド(チップ)軸径(Φmm)6.35質量(g)10使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)外径(Φmm)38適合サイズ(mm)(切断)VP-40~75・VU-40~150切断可能肉厚(mm)6
注意
※電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
※充電ドリル12V以上でご使用ください。
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行って下さい。
※カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする