WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 圧着ピンコンタクト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
Wurth Electronik手動圧着工具. 圧着ダイ、ヒンジ付きポジショナを備えた4段階ラチェット式の手動圧着工具シリーズを使用すれば、自動的に開く前の完全な圧着や、クイックリリース機能が確保されます。 クイックリリース機構が組込まれているので、圧着に失敗した場合でも圧着工具を開くことができます。 品番 ; 847-6717 847-6717 は、1.25 mm及び1.50 mmのWR-WTBメス圧着コンタクト(AWG 32-28)と併用するための手動圧着工具です。 品番 ; 847-6705 847-6705 は、2.00 mm (AWG 28-24)及び2.50 mm (AWG 28-22) WR-WTBメス圧着コンタクト、及び2.50 mm JタイプWR-WTBメス圧着コンタクト(AWG 30-22)との併用向け手動圧着工具です。 品番 ; 847-6714 847-6714 は、2.00 mm WR-WTB 2列メス圧着コンタクト(AWG 28-26及びAWG 24-22)との併用向け手動圧着工具です。
注文コード
48969376
品番
600620230220
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
Wurth Electronik手動圧着工具. 圧着ダイ、ヒンジ付きポジショナを備えた4段階ラチェット式の手動圧着工具シリーズを使用すれば、自動的に開く前の完全な圧着や、クイックリリース機能が確保されます。 クイックリリース機構が組込まれているので、圧着に失敗した場合でも圧着工具を開くことができます。 品番 ; 847-6717 847-6717 は、1.25 mm及び1.50 mmのWR-WTBメス圧着コンタクト(AWG 32-28)と併用するための手動圧着工具です。 品番 ; 847-6705 847-6705 は、2.00 mm (AWG 28-24)及び2.50 mm (AWG 28-22) WR-WTBメス圧着コンタクト、及び2.50 mm JタイプWR-WTBメス圧着コンタクト(AWG 30-22)との併用向け手動圧着工具です。 品番 ; 847-6714 847-6714 は、2.00 mm WR-WTB 2列メス圧着コンタクト(AWG 28-26及びAWG 24-22)との併用向け手動圧着工具です。
RoHS指令(10物質対応)
対応