曜日別特売
600648230220 Wurth Elektronik 圧着ピンコンタクト WURTH ELEKTRONIK 48969403

Wurth Elektronik 圧着ピンコンタクト600648230220

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
Wurth Electronik手動圧着工具. 圧着ダイ、ヒンジ付きポジショナを備えた4段階ラチェット式の手動圧着工具シリーズを使用すれば、自動的に開く前の完全な圧着や、クイックリリース機能が確保されます。 クイックリリース機構が組込まれているので、圧着に失敗した場合でも圧着工具を開くことができます。 品番 ; 847-6717 847-6717 は、1.25 mm及び1.50 mmのWR-WTBメス圧着コンタクト(AWG 32-28)と併用するための手動圧着工具です。 品番 ; 847-6705 847-6705 は、2.00 mm (AWG 28-24)及び2.50 mm (AWG 28-22) WR-WTBメス圧着コンタクト、及び2.50 mm JタイプWR-WTBメス圧着コンタクト(AWG 30-22)との併用向け手動圧着工具です。 品番 ; 847-6714 847-6714 は、2.00 mm WR-WTB 2列メス圧着コンタクト(AWG 28-26及びAWG 24-22)との併用向け手動圧着工具です。
注文コード
48969403
品番
600648230220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
仕様
Wurth Electronik手動圧着工具. 圧着ダイ、ヒンジ付きポジショナを備えた4段階ラチェット式の手動圧着工具シリーズを使用すれば、自動的に開く前の完全な圧着や、クイックリリース機能が確保されます。 クイックリリース機構が組込まれているので、圧着に失敗した場合でも圧着工具を開くことができます。 品番 ; 847-6717 847-6717 は、1.25 mm及び1.50 mmのWR-WTBメス圧着コンタクト(AWG 32-28)と併用するための手動圧着工具です。 品番 ; 847-6705 847-6705 は、2.00 mm (AWG 28-24)及び2.50 mm (AWG 28-22) WR-WTBメス圧着コンタクト、及び2.50 mm JタイプWR-WTBメス圧着コンタクト(AWG 30-22)との併用向け手動圧着工具です。 品番 ; 847-6714 847-6714 は、2.00 mm WR-WTB 2列メス圧着コンタクト(AWG 28-26及びAWG 24-22)との併用向け手動圧着工具です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする