No.7450 プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 48969733

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル

(7件のレビュー)
取扱い終了
タンク容量(L)4
ノズル長(mm)650~1600
ホース長さ(m)2
内容量1台注文コード48969733品番No.7450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600

より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。

用途園芸用種類蓄圧式タンク容量(L)4型式肩掛式ホース長さ(m)2ノズル長(mm)650~1600ノズル一頭口材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(ホース)エラストマー(TP)質量(kg)2.25トラスコ品番401-3182

商品説明動画

「フルプラ」プレッシャー式噴霧器 No.7400、7500、 7700
この動画は、18が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48969733No.745033409747No.7450No.7450 プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラ 33409747プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズルフルプラ1台
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 消毒用
株式会社日本電気保安協会電気・ガス・熱供給・水道業

容量は丁度よい大きさで満足している。ノズルが伸びるので遠いところも噴霧できる。

対象商品 : 07696367
2023-08-16
用途: 植木他の消毒
電気・ガス・熱供給・水道業

ノズルが長いので高木も使える。タンク容量が充分有るので使いがってが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 07696367
2023-08-14
用途: 樹木、作物の消毒
電気・ガス・熱供給・水道業

高木の消毒でノズルが伸す事が出来るので満足しています。

対象商品 : 48969767
2021-02-01
用途: 小斫り 散水

以前に溶接の防火用散水で支給され使用したことがあり、今回は粉じんを抑える為に使用。小斫りならこれでいけますね。7Lで二口は重すぎず,広範囲。丈夫。

1が参考にしています
2022-09-22
用途: エアコン洗浄
建設業・工事業

自動安全装置不用。
他の商品に比べて2倍~3倍近く噴出量が悪い。
ポンプハンドルの回数が2倍~必要
部品が 良くても実用性がない。

対象商品 : 07696367
2021-04-08
用途: 園芸用
株式会社エフエフイー建設業・工事業

軽量でとても使いやすいです。金額もそれほど高価でもなく、品質も問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07696367
2016-08-17
用途: 野菜の消毒
農・林・水産業

4Lから5Lに替えた。10年以上便利に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1が参考にしています
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする