WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBRW シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
仕様
LED色:緑,赤●パッケージタイプ:1205●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd (赤), 285 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:3.2 x 1.2 x 0.8mm●レンズの仕上げ:クリア
注文コード
48970076
品番
156125RG73000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑,赤●パッケージタイプ:1205●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:180 mcd (赤), 285 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:3.2 x 1.2 x 0.8mm●レンズの仕上げ:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応