WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBSW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48970103
品番
155124RG73200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑,赤●パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:60 mcd, 160 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:525 nm (緑), 624 nm (赤)●寸法:3.2 x 1 x 1.5mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応