WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBSW シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
48970119
品番
155124RV73200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:30 mcd (明るい緑), 60 mcd (赤)●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:571 nm (明るい緑), 624 nm (赤)●寸法:3.2 x 1 x 1.5mm●シリーズ:WL-SBSW
RoHS指令(10物質対応)
対応