WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBTW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2000個)
注文コード
48970137
品番
150141YV73100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑,黄●パッケージタイプ:3528●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:60 mcd, 220 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:570 nm (明るい緑), 590 nm (黄)●寸法:3.2 x 2.8 x 1.9mm●LED材質:AlInGaP
RoHS指令(10物質対応)
対応