曜日別特売
150141YV73100 Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBTW シリーズ WURTH ELEKTRONIK 48970146

Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBTW シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード48970146品番150141YV73100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様LED色:緑,黄●パッケージタイプ:3528●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:220 mcd (黄), 60 mcd (明るい緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:570 nm (明るい緑), 590 nm (黄)●寸法:3.2 x 2.8 x 1.9mm●LED材質:AlInGaPRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする