曜日別特売
118-EP-B1-J FRP製MP型ヘルメット 谷沢製作所 48970451

118-EP-B1-J FRP製MP型ヘルメット 谷沢製作所 48970451
118-EP-B1-J FRP製MP型ヘルメット 谷沢製作所 48970451
118-EP-B1-J FRP製MP型ヘルメット 谷沢製作所 48970451

FRP製MP型ヘルメット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可名入れ可当日出荷とは
色(帽体)ブルー
内容量1個注文コード48970451品番118-EP-B1-J
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。
耐燃・耐熱性・耐候性は特に優れています。
耐有機溶剤も優れています。

用途飛来・落下物用衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし仕様ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5021材質帽体:FRP樹脂長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)380種類MP型色(帽体)ブルー名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
1が参考にしています
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする