谷沢製作所
ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(帽体)
ブルー
グリーン
ホワイト
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48970591
品番
0169-FZ-B1-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,310
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
合成繊維テープ式内装。
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類
アメリカン
色(帽体)
ブルー
衝撃吸収ライナー
付
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
帽体:ABS樹脂
仕様
合成繊維テープ式内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)
トラスコ品番
418-4912
長さ(mm)
278
幅(mm)
218
高さ(mm)
151
質量(g)
370
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。