曜日別特売
0169-FZ-W8-J ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ) 谷沢製作所 48970616

0169-FZ-W8-J ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ) 谷沢製作所 48970616
0169-FZ-W8-J ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ) 谷沢製作所 48970616
0169-FZ-W8-J ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ) 谷沢製作所 48970616
0169-FZ-W8-J ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ) 谷沢製作所 48970616

ABS製ヘルメット(アメリカンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(帽体)ホワイト
内容量1個注文コード48970616品番0169-FZ-W8-J
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
合成繊維テープ式内装。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーひもタイプワンタッチ材質帽体:ABS樹脂仕様合成繊維テープ式内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)トラスコ品番418-4939長さ(mm)278幅(mm)218高さ(mm)151質量(g)370使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする