WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMDC シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
注文コード
48970767
品番
150353DS74500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●放射束:600mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●寸法:3.4 x 3.4 x 2.1mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応