WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRD シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:1205●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.2 x 1.2 x 1.1mm●シリーズ:WL-SMRD
注文コード
48970828
品番
156125YS57000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:1205●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd●ピン数:2●ビュー角:160 °●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.2 x 1.2 x 1.1mm●シリーズ:WL-SMRD
RoHS指令(10物質対応)
対応