LB-LED8A コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業 48970975

LB-LED8A コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業 48970975
LB-LED8A コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業 48970975
LB-LED8A コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業 48970975

コードレスライトLEDセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番395-7420
内容量1組注文コード48970975品番LB-LED8A
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。

付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個全長(mm)452質量(g)360点灯時間約3時間光束(Lm)297連続点灯時間3時間電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5トラスコ品番395-7420電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48971045
2014-04-06
用途: 機器内部の点検作業等
カワムラ計量機サービスその他業種

1,連続点灯時間の延長してほしい。
2,充電時間の短縮(急速充電)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする