内容量1リール(2000個)仕様LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:270 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm●寸法:3.2 x 2.8 x 1.75mm●レンズ色:クリア●WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2注文コード48971397品番150141BS73100