WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMTW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:2214●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:350 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:625 nm●寸法:2 x 1.4 x 1.31mm●レンズ色:クリア
注文コード
48971433
品番
150224RS73100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:2214●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:350 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:625 nm●寸法:2 x 1.4 x 1.31mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応