曜日別特売
CFS-K-I-075 ダクトカフス カナフレックス 48971535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFS-K-I-075 ダクトカフス カナフレックス 48971535
CFS-K-I-075 ダクトカフス カナフレックス 48971535

ダクトカフス

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合75Φ用注文コード48971535品番CFS-K-I-075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)83.2寸法B(mm)76.2寸法C(mm)78.5寸法D(mm)92.5寸法E(mm)37寸法F(mm)12.3寸法L(mm)94材質軟質塩化ビニール(PVC)アイボリー適合75Φ用質量(g)140呼称75トラスコ品番417-4712RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けにはSYバンドを使用して下さい。
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48971535CFS-K-I-0752162759492214-075CFS-K-I-075 ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627594ダクトカフス(アイボリー)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1個
939
税込1,033
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 洗面台の
スーパーヘアー 切りっTサービス業

試験的に購入です。
素晴らしい。成功です。
この商品で今後も補修が出来ます。

対象商品 : 09528032
2021-04-18
用途: 粉体輸送
製造業

ブロワーででん粉を製麺に吹き付けるエアダクトホースに使用
ねじ込む事でエアー漏れや粉の吹き出しもなく十分に機能しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88939444
2020-09-24
用途: ダクトの端面処理

材質は柔らかく、柔軟性が有ります。肉厚もあるので、強度には問題無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10409804
2018-11-08
用途: ポンプの排気口からダクトEEに接続し使用
AOV株式会社

施工もしやすく、価格も手頃の為、頻繁に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10409804
2018-01-24
用途: ダクトと配管を接続する作業で使用
建設業・工事業

取り付けが簡単で、しかもぴったりです。とても良い。

対象商品 : 34604857
2018-01-06
用途: 廃棄ダクトのスペンサー
中野

稲保の乾燥機、排気集塵機の異径ソケットに使用できました。

対象商品 : 09528032
2018-02-28
用途: 集塵ホースの終端として

クラレのホースで使いましたが、これはカナフレックス専用です。それ以外の者には使わないほうが良いです。

対象商品 : 10409804
2017-06-10
用途: 集塵ダクトの接続部に使用
昭和電子株式会社

柔軟性が有りとても接続しやすいです。
ねじ込み式なので設置も簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする