Y10H-W レジ袋乳白 日本サニパック 48971806

レジ袋乳白

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)厚さ(mm)0.025マチ(mm)150注文コード48971806品番Y10H-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

フックなどに吊り下げ可能です。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。

乳白厚さ(mm)0.025質量(g/袋)1432.5マチ(mm)150材質HDPEトラスコ品番401-0531質量(g)1432.5種類レジ袋寸法(横×縦)(mm)350/500×600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: お買い物
その他業種

しっかりした厚さがいい、使い勝手もよい、今後も利用します...

対象商品 : 48971824
2022-11-12
用途: テイクアウト
サービス業

今まで高いレジ袋を無料で配布していたので
安価で種類も豊富で助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 48971842
2022-10-09
用途: 紙屑の処理
製造業

ワイヤー放電加工室での紙屑、主にティッシュやJKワイパー、キムワイプ等の処理で、ゴミ箱代わりに使ってます。大きさが丁度良かった。

対象商品 : 48971824
2021-03-06
用途: ちょとした袋に!
サービス業

レジ袋も有料になりエコバッグも忘れるときもあり
これなら小さく畳んでサイフの中に何時も入れておけます。

対象商品 : 48971806
2020-07-28
用途: 少し厚みがありしっかりしています

レジ袋有料化に伴い購入
こちらの袋はやや厚みがありしっかりしています。
魚釣りのごみ入れや釣った魚を入れる用途で使っています。

対象商品 : 48971815
2019-10-28
用途: 販売

いろいろなレジ袋を使用してきましたが、このレジ袋が一番だと思います。
レジ袋でお悩みの方は、一度使用してみて下さい。

2が参考にしています
対象商品 : 48971806
2021-05-18
用途: ゴミ袋用

ゴミ収集用途でゴミ箱にかぶせて使っています。
ゴミ箱がちょっと小さいのですがこの大きさが使い勝手が一番いい。
ただちょっと価格が高めです。価格を下げてほしい。

対象商品 : 48971851
2017-11-14
用途: 小さめのゴミ箱用のゴミ袋として。

厚手で破けることなく、ゴミ袋としても最適です。コンビニでもらう袋よりも厚手なのでゴミも透けにくく、プライバシーの点からも安心できました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする