吉野
コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
1.9
2.2
2.1
2.7
1.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48973224
品番
YS-CB-L1000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
用途
鉱物・パウダー運搬用に。
高さ(mm)
1100
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン
トラスコ品番
412-7579
質量(kg)
1.9
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×850
仕様
(ラミネート)外あり
外径(mm)
Φ1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
-
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300