YS-CB-L1000A-PE2 コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付 吉野 48973233

コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48973233品番YS-CB-L1000A-PE2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠

用途アスベスト工事用に。高さ(mm)1100材質本体:耐侯剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレン(PE)仕様(ラミネート)内ありトラスコ品番412-7587厚さ(mm)(内袋)0.15質量(kg)3.6投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48973233
2020-07-06
用途: 砂の袋詰め
その他業種

砂が少し水分を含んでいるが内袋で漏れる心配がないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする