7700-2-100 スリットパワードライバー ANEX 48973863

7700-2-100 スリットパワードライバー ANEX 48973863
7700-2-100 スリットパワードライバー ANEX 48973863

スリットパワードライバー

(1件のレビュー)
先端サイズNo.2
先端形状プラス
軸長(mm)100
全長(mm)198
内容量1個注文コード48973863品番7700-2-100
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工トラスコ品番395-9376全長(mm)198質量(g)90種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48973872
2014-04-16
用途: 通常作業

普段ドライバーと言うとベッセルの物が手に入りやすいのでそればかりを使用してました。
使用感は違和感もなく普通な感じです。後は耐久性ですがこれはある程度使用してみないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする