スーパーフィット精密ボールポイントドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48973976 品番 3530
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。

先端形状ボールポイント 先端サイズ1.5mm 軸長(mm)75 材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) トラスコ品番395-9139 全長(mm)183 質量(g)25 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48973976
2021-11-24
用途:
メンテナンス
製造業

同社のドライバーは既に所持。
値段も他社と比べ遜色無い。送料無料にしようかとツイ揃えてしまった。
グリップ部、硬く無く、手に馴染む。その分、感触は伝わりにくいハズなので、
ボールポイント部のトルク管理には気をつけたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする