曜日別特売
3532 スーパーフィット精密ボールポイントドライバー ANEX 48973994

3532 スーパーフィット精密ボールポイントドライバー ANEX 48973994
3532 スーパーフィット精密ボールポイントドライバー ANEX 48973994

スーパーフィット精密ボールポイントドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ2.5mm
内容量1個注文コード48973994品番3532
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。

先端形状ボールポイント先端サイズ2.5mm軸長(mm)75材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)トラスコ品番395-9155全長(mm)183質量(g)28種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48973976
2021-11-24
用途: メンテナンス
製造業

同社のドライバーは既に所持。
値段も他社と比べ遜色無い。送料無料にしようかとツイ揃えてしまった。
グリップ部、硬く無く、手に馴染む。その分、感触は伝わりにくいハズなので、
ボールポイント部のトルク管理には気をつけたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする