3544 スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー ANEX 48974055

3544 スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー ANEX 48974055
3544 スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー ANEX 48974055

スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端形状いじり止めトルクス
先端サイズT7
内容量1個注文コード48974055品番3544
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。

先端形状いじり止めトルクス先端サイズT7軸長(mm)30材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)トラスコ品番395-9210全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48974012
2020-07-24
用途: スマホの電池交換

問題なく使えます。無事に役割を果たして、スマホの電池交換ができました。

対象商品 : 48974012
2019-12-24
用途: ドローンの修理、分解の時
サービス業

グリップも良くあまり力も使わず、とても使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする