曜日別特売
3552 スーパーフィット精密ボックスドライバー ANEX 48974091

3552 スーパーフィット精密ボックスドライバー ANEX 48974091
3552 スーパーフィット精密ボックスドライバー ANEX 48974091

スーパーフィット精密ボックスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3mm
内容量1本注文コード48974091品番3552
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。

先端形状ソケット先端サイズ3mm軸長(mm)40トラスコ品番395-9252全長(mm)148質量(g)29種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48974082
2018-03-20
用途: メガネ
医療・福祉・介護関連業

持ちやすく〆やすい、最高の品です!
今後、このメーカーでいきます!

1が参考にしています
対象商品 : 48974082
2015-02-11
用途: 工作

このサイズは輸入品以外では見つけにくいので助かりました。もう一つ小さいサイズも追加注文します。M1、M1.5も欲しいのですが、ない様ですね。残念です。
思ったよりも作業制が良いので、M1以下のボルトナット類もトライしてみます。
六角ボルトナット類は、M3以下では日本製がほとんど見当たりません。M1以下も含め、日本製で是非欲しいものです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする