曜日別特売
3470C 特殊精密ドライバー ANEX 48974143

特殊精密ドライバー

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端形状五角
先端サイズ1.8mm
内容量1個注文コード48974143品番3470C
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。
グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。

先端形状五角先端サイズ1.8mm軸長(mm)20トラスコ品番395-9091全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48974152
2020-11-19
用途: おもちゃ修理
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

回転キャップが付いていて使い易い。先端の精度も良い。

対象商品 : 48974125
2020-06-09
用途: ゲーム機修理
運輸・通信業

ニンテンドーSwitchのジョイコンを修理するのに必要だったので購入しました。とても握りやすく使い勝手は良かったです。
満足なドライバーでした。

1が参考にしています
対象商品 : 48974161
2019-01-04
用途: コードレス電話のメンテナンス
農・林・水産業

ネジへのフィット感もよく、確実に締め付け、ゆるめることができ
ビット部分も堅そうで、安心して使えそうです。

対象商品 : 48974125
2017-03-21
用途: リモコン機器のメンテナンス
斎藤製造業

ホームセンター等では、この小さいサイズが無く困っていました。
使い勝手も良く作業が捗りました。

対象商品 : 48974134
2016-11-20
用途: ガラケーの修理

特殊なドライバーがすぐに手に入るのはとても助かります。

対象商品 : 48974125
2016-10-26
用途: 携帯機器のバッテリー交換

焼入れ、加工精度、信頼性は、やはり日本製に限る。
使い捨てでない所有する喜びが日本製にはある。

対象商品 : 48974152
2017-03-27
用途: ダイソンの掃除機を修理しようと思った
教育・研究機関

使用されているビスの穴に対してドライバーが小さくて、使えません。形は何種類か表示されていますが、サイズがあるとは記載されて無く不親切。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。属性追記致します。

対象商品 : 48974125
2015-03-22
用途: 携帯電話の修理

携帯電話の修理業務において、必須のアイテムであり、グリップ部分が非常に持ちやすく
購入してよかったと感じていいる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする