曜日別特売
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265

※使用例

3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265
3775 差替式パワードライバー ANEX 48974265

差替式パワードライバー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード48974265品番3775
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。

用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし先端形状プラス、マイナス全長(mm)190軸長(mm)135グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)PP、TPE材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)90刃先マグネットあり軸貫通なしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48974265
2023-02-13
用途: しっかりネジにフィットする
卸売・小売業

忘れたときに、とりあえず100円のドライバーを利用するときがありますが、先端が柔らかく、なめてしまうことも。
予備用に、このドライバーを用意しておきます。
早く仕事を進めるためにも、ドライバーはしっかりしたものが必要と感じます。

対象商品 : 48974265
2021-06-07
用途: 電気工事
有限会社 小沼電工建設業・工事業

ビットを交換できるのがメリット… しかも外れにくい。

対象商品 : 48974265
2019-03-19
用途: 日曜大工で
その他業種

日曜大工で使用します、+と-入れ替えが出来て、握りやすく使いです、

対象商品 : 48974265
2017-02-23
用途: 部屋のメンテナンスなど
アズ・プラン不動産業

プラスとマイナスが簡単に差し替えできて良いです。ヒートン回しもgood!

2020-06-06
用途: 締め付け時

締め付け時ビット差込の根元がズレて締め付けできなくなりました。数回の使用でこの状態なら使い物にならないただのゴミ

対象商品 : 48974265
2015-06-19
用途: 車載工具として

握り安いのが良い

対象商品 : 48974265
2018-12-01
用途: 電気配線器具の交換

一度使用しましたがマイナス部分の平らな部品が途中で折れました。
このメーカーの工具は不安があります。

対象商品 : 48974265
2016-11-15
用途: 機械修理
製造業

ちょっとした機械修理には使いやすくコスト的にも良いと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする