曜日別特売
7447709150 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIK 48977496

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が325種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(250個)
仕様
インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:12 x 12 x 10mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:26mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●最大動作温度:+125℃●SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適
注文コード
48977496
品番
7447709150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980
仕様
インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:12 x 12 x 10mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:26mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●最大動作温度:+125℃●SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする