※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)-MHR230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
0.3
0.15
0.4
1
2
0.5
0.6
0.8
0.9
0.1
0.2
刃長(mm)
0.4
0.2
0.6
1.5
3
0.7
0.9
1.2
1.4
0.15
0.3
有効長(mm)
1
0.3
0.5
0.75
1
1.5
2.5
3.5
2
4
4.5
9
3
5
12
全長(mm)
45
45
50
全218種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48980136
品番
08-00200-03010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
刃径(Φmm)
0.3
有効長(mm)
1
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
425-0389
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48980136
08-00200-03010
06546933
MHR230 0.3X1
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました