744750460220 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-FAMI WURTH ELEKTRONIK 48981084

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-FAMI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
48981084
品番
744750460220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
インダクタンス:22 μH●最大直流電流:6.9A●パッケージ/ケース:1215●高さ:15.8mm●直径:12.8mm●寸法:12.8 (Dia.) x 15.8mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:16mΩ●シリーズ:WE-FAMI●コア材料:フェライト●モールドタイプ:Y●WE-FAMI THTシリーズ高電流インダクタ. Wurth WE-FAMIシリーズインダクタは、コイル設計材料で作られたTHT高電流インダクタです。これらのインダクタインダクタは、余分な鉄合金の粉末(混合物)に起因する高飽和電流の他に、鉄合金の粉末による磁気シールドに起因する低浮遊磁界を特長としています。コイルはピンとして使用され、接触抵抗がなく、追加のはんだ付け又は溶接結合が不要なので、機械的安定性が向上します。配線パターンによってDC抵抗をさらに削減するだけでなく、コンポーネントの機械的安定性も向上します。. 特長. 飽和電流: 19.7A (最大) 材料組成の最適化で高性能を発揮 シールド構造の設計 高IsatとRdcを備えたTHT高電流インダクタ. 用途. ホームエンターテイメントシステム 電流負荷の高いDC-DCコンバータ 電源とバッテリ充電器 ポータブルデバイス コンピュータシステムとサーバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする