※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
1.4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
10
1
2.5
2
3.5
3
4
5
6
8
シャンク径(Φmm)
4
4
10
6
8
刃長(mm)
2.1
1.7
1.8
1.9
2.1
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
15
1.5
3.7
3
5.5
4.5
6
7.5
9
12
有効長(mm)
6
6
6
16
12
8
14
22
10
18
20
26
24
25
28
40
60
80
4
15
35
30
45
50
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48985553
品番
MHR430 1.4X6
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
有効長(mm)
6
刃長(mm)
2.1
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃数
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
425-6409
刃径(Φmm)
1.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。