※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
0.2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.8
1.5
1
2.5
2
4
5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
0.4
0.15
0.4
0.6
0.8
1.25
2
4
2.5
7
5
10
13
15
全長(mm)
45
45
50
55
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48991476
品番
MSE230M 0.2X0.4
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
刃長(mm)
0.4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
426-7079
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。