※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.8
1.5
1
2.5
2
4
5
6
シャンク径(Φmm)
6
4
6
刃長(mm)
8
0.15
0.4
0.6
0.8
1.25
2
4
2.5
7
5
10
13
15
全長(mm)
50
45
50
55
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48991564
品番
MSE230M 3X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
刃先径(Φmm)
3
刃長(mm)
8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
426-7168
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。