※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
48992334
品番
MSRS430 6XR1
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
12
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
刃径(Φmm)
6
トラスコ品番
426-8431
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。