曜日別特売
MSRS430 6XR2 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430 NS(日進工具) 48992352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本刃径(Φmm)6注文コード48992352品番MSRS430 6XR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100
刃長(mm)12全長(mm)80シャンク径(Φmm)6刃数4刃径(Φmm)6トラスコ品番426-8458材質超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48992352MSRS430 6XR206578223MSRS430 6 X 2MSRS430 6XR2 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具) 06578223無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430NS(日進工具)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする