※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
48992386
品番
MSRS430 8XR0.5
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
16
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
刃径(Φmm)
8
トラスコ品番
426-8482
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。