※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
48992632
品番
MX440 5.5
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.5
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
22
刃数
4
全長(mm)
65
トラスコ品番
427-1688
表面処理
無限コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。