※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コートマイクロドリル NSMD-M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
0.05
0.015
0.01
0.025
0.02
0.035
0.03
0.045
0.04
0.055
0.05
0.065
0.06
0.075
0.07
0.085
0.08
0.095
0.09
0.11
溝長(mm)
0.5
0.15
0.1
0.25
0.2
0.4
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48992851
品番
NSMD-M-0.05X0.5
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.05
溝長(mm)
0.5
トラスコ品番
427-2064
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
全長L(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
4