曜日別特売
NSMD-M-0.085X0.9 無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具) 48992903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コートマイクロドリル NSMD-M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)0.085
溝長(mm)0.9
内容量1本注文コード48992903品番NSMD-M-0.085X0.9
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
刃径(mm)0.085溝長(mm)0.9トラスコ品番427-2111材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする