曜日別特売
NSMD-MS-0.02X0.12 無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具) 48992982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コートマイクロドリル NSMD-MS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(mm)0.02
溝長(mm)0.12
内容量1本注文コード48992982品番NSMD-MS-0.02X0.12
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(mm)0.02溝長(mm)0.12トラスコ品番427-2196材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする