曜日別特売
NSMD-MS-0.045X0.3 無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具) 48993016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コートマイクロドリル NSMD-MS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)0.045
溝長(mm)0.3
内容量1本注文コード48993016品番NSMD-MS-0.045X0.3
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径(mm)0.045溝長(mm)0.3トラスコ品番427-2226材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする