※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
0.01
0.015
0.01
0.025
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
溝長(mm)
0.015
0.025
0.015
0.05
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48993122
品番
NSPD-0.01X0.015
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.01
溝長(mm)
0.015
トラスコ品番
427-2331
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
全長L(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
4