曜日別特売
61303221821 Wurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHD シリーズ WURTH ELEKTRONIK 48994917

Wurth Elektronik 基板接続用ソケット WR-PHD シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●シリーズ:WR-PHD●コンタクト材質:銅合金●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mm 2列ソケットヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチの、WR-PHDシリーズ基板実装2列ソケットヘッダコネクタです。 これらの基板対基板の基板実装2列ソケットヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。
注文コード
48994917
品番
61303221821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389
仕様
コンタクト数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●シリーズ:WR-PHD●コンタクト材質:銅合金●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mm 2列ソケットヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチの、WR-PHDシリーズ基板実装2列ソケットヘッダコネクタです。 これらの基板対基板の基板実装2列ソケットヘッダは、黒のUL94-V0 PBT絶縁体と打ち抜きの金めっき銅合金コンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする