三和化研工業
ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
高さ(mm)
220
150
250
300
220
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
220×220
150×150
250×250
300×300
400×400
220×220
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48995992
品番
SK-SS220-K
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
高さ(mm)
220
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
220×220
持ち手
2
トラスコ品番
418-2383
寸法(mm)
220×220×220
質量(g)
580
網目
5.5
網目(mm)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。